kleště na vnitřní pojistné kroužky 305-500 mm

Č. pol.: 6707230
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6707230
EAN/GTIN 4010886670729
Číslo výrobcu 6707230

Popis

Popis:

Pro otvory
Součástí je 6 různých hrotů (podrobný návod přiložen ke kleštím)
Při použití vhodně široké dvojice hrotů je kroužek bezpečně upevněn ještě před vlastním tahem kleští. Tím se zamezí zbytečnému volnoběhu a kroužek lze plně otevřít.
Speciální paralelní vedení přídržných hrotů a jejich odlehčovací broušení ve směru přítlaku umožňují bezpečné upnutí kroužku.

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková délka [mm]: 705 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
  • Povrch: černá
  • Ø hrotu: 5,9 mm
  • Průměr hřídele [mm]: 305-500
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka