Montážní kleště pro vnitřní pojistné kroužky, rovnou, 19-60 mm

Č. pol.: 6703400
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6703400
EAN/GTIN 4010886670347
Číslo výrobcu 6703400
Číslo L L60160 616

Popis

Popis:

Pro pojistné kroužky podle DIN 472, DIN 984
Konstrukce podle DIN 5256, tvar C
Přímé čelisti
Kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE
Přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná
Černá, s modře namáčenými izolovanými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková šířka [mm]: 50 mm
  • Celková výška [mm]: 14 mm
  • Celková délka [mm]: 185 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
  • Délka hlavy [mm]: 54 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová tepelně zpracovaná ocel
  • Povrch: černě lakované
  • Ø hrotu: 1,8 mm
  • Průměr hřídele [palec]: 3/4-2.3/8
  • Průměr hřídele [mm]: 19-60
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka