Kleště na pojistné kroužky pro vnější pojistné kroužky, pod úhlem, 4-9 mm

Č. pol.: 6700730
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6700730
EAN/GTIN 4010886670071
Číslo výrobcu 6700730
Číslo L L60160 2498

Popis

Popis:

Pro hřídele bez drážky
Pro samosvorné Seegerovy pojistné kroužky i pro samosvorné Benzingovy pojistné kroužky
Konstrukce podobná DIN 5254 tvar B
Čelisti s úhlem 90°
S otevírací pružinou a seřizovacím šroubem pro pevný doraz
Vysoká bezpečnost montáže, Přepětí nejmenších pojistných kroužků zabraňuje pevný doraz
Kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE
Přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná
Černá, s modře máčenými kryty rukojetí.

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková šířka [mm]: 70 mm
  • Celková výška [mm]: 12 mm
  • Celková délka [mm]: 135 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
  • Délka hlavy [mm]: 33 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Ø hrotu: 1,1 mm
  • Průměr hřídele pro úchopové kroužky Benzing: 3,0-11,0
  • Průměr hřídele pro Seegerovy úchopné kroužky: 4,0-9,0
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • Dostupná otevírací pružina: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka