Sada kleští 8dílná

Č. pol.: 6700490
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6700490
    EAN/GTIN 4010886670040
    Číslo výrobcu 6700490
    Číslo L L60160 833

    Popis

    Popis:

    Praktická sada v ekologickém kartonovém obalu
    Vhodná zejména pro těžko přístupné prostory
    Pro vnitřní a vnější pojistné kroužky
    S rovnými a 90° čelistmi.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 156 mm
    • Celková výška [mm]: 30 mm
    • Celková délka [mm]: 315 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka