Silové čelní štípací kleště potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 200 mm

Č. pol.: 67 01 200
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 67 01 200
    EAN/GTIN 4003773040637
    Číslo výrobcu 67 01 200
    Číslo L L70010 490

    Popis

    Popis:

    • s břity pro měkký a tvrdý drát a klavírní drát
    • vysoký řezný výkon s menší námahou díky optimální koordinaci úhlu řezu a převodového poměru
    • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC

    Charakteristika:

    • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 5 mm
    • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 3,8 mm
    • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 3,0 mm
    • Řezné hodnoty klavírního drátu (průměr): Ø 2,5 mm
    • černě atramentované
    • s plastovým potahem
    • leštěný
    • Řezná hrana se zkosením

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka