Dvojitý kloubový klíč 12stranný 16x17 mm

Č. pol.: 66A.16X17
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 66A.16X17
EAN/GTIN 3148516478917
Číslo výrobcu 66A.16X17
Číslo L L60130 4892

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: 180° otočný klíč pro maximální přístupnost
  • Poloha klíče je udržována pomocí přídržné pružiny.
  • Hlava s dvanáctistranným profilem OGV® pro silné a jemné utahování matic
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 16x17
  • B x B1 [mm]: 23,0 x 24,0
  • C x C1 [mm]: 23 x 23
  • C1 [mm]: 23
  • H x H1 [mm]: 35,0 x 35,0
  • B [mm]: 231
  • L [mm]: 280,0
  • L1 [mm]: 231
  • [g]: 325

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka