Klíč s dvojitým kloubem 12stranný 10x13 mm

Č. pol.: 66A.10X13
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
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 66A.10X13
    EAN/GTIN 3148516478085
    Číslo výrobcu 66A.10X13
    Číslo L L60130 8449

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky produktu: 180° otočný klíč pro maximální přístupnost
    • Poloha klíče je udržována pomocí přídržné pružiny.
    • Hlava s dvanáctistranným profilem OGV® pro silné a jemné utahování matic
    • Chromovaný, saténový povrch

    Charakteristika:

    • A [mm]: 10x13
    • B x B1 [mm]: 15,0 x 19,0
    • C x C1 [mm]: 21 x 21
    • C1 [mm]: 21
    • H x H1 [mm]: 31,0 x 31,0
    • B [mm]: 189,5
    • L [mm]: 233,5
    • L1 [mm]: 189,5
    • [g]: 190

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka