Klíč s dvojitým kloubem 12stranný 10x11 mm

Č. pol.: 66A.10X11
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 66A.10X11
EAN/GTIN 3148516478672
Číslo výrobcu 66A.10X11
Číslo L L60130 4889

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: 180° otočný klíč pro maximální přístupnost
  • Poloha klíče je udržována pomocí přídržné pružiny.
  • Hlava s dvanáctistranným profilem OGV® pro silné a jemné utahování matic
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 10x11
  • B x B1 [mm]: 15,0 x 16,5
  • C x C1 [mm]: 18 x 18
  • C1 [mm]: 18
  • H x H1 [mm]: 26,0 x 26,0
  • B [mm]: 156
  • L [mm]: 194,5
  • L1 [mm]: 156
  • [g]: 105

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka