Čepeľ pre skrutky Torx Plus®, 4 mm 3IP

Č. pol.: 669936 3IP
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx Plus® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 867/9 C TORX PLUS®
    Profil Torx Plus® 3IP
    ⌀ čepelí 1,7 mm
    Dĺžka čepele 20 mm
    Celková dĺžka 44 mm
    Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX-PLUS®
    Profil pohonu Halfmoon
    Druh produktu Skrutkovač – násada

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 669936 3IP
    EAN/GTIN 4013288112682
    Číslo výrobcu 05135232001

    Popis

    Prevedenie:

    Čepeľ z vysokolegovanej nástrojovej ocele.

    Vhodné pro:

    Násady skrutkovačov č. 669931.
    Súprava skrutkovačov pre elektroniku č. 669630/669930.

    Poznámka:

    Ďalšie čepele bitov pod č. 669933669936.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka