Čepeľ pre skrutky Torx Plus®, 4 mm 2IP

Č. pol.: 669936 2IP
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx Plus® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 867/9 C TORX PLUS®
Profil Torx Plus® 2IP
⌀ čepelí 1,5 mm
Dĺžka čepele 20 mm
Celková dĺžka 44 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX-PLUS®
Profil pohonu Halfmoon
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 669936 2IP
EAN/GTIN 4013288112675
Číslo výrobcu 05135231001

Popis

Prevedenie:

Čepeľ z vysokolegovanej nástrojovej ocele.

Vhodné pro:

Násady skrutkovačov č. 669931.
Súprava skrutkovačov pre elektroniku č. 669630/669930.

Poznámka:

Ďalšie čepele bitov pod č. 669933669936.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka