Čepeľ pre skrutky Phillips Halfmoon, 4 mm, Veľkosť krížovej drážky: 1

Č. pol.: 669933 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 851/9 C
Veľkosť krížovej drážky 1
⌀ čepelí 3 mm
Dĺžka čepele 20 mm
Celková dĺžka 44 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Profil pohonu Halfmoon
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 669933 1
EAN/GTIN 4013288112781
Číslo výrobcu 05135276001

Popis

Prevedenie:

Čepeľ z vysokolegovanej nástrojovej ocele.

Vhodné pro:

Násady skrutkovačov č. 669931.
Súprava skrutkovačov pre elektroniku č. 669630/669930.

Poznámka:

Ďalšie čepele bitov pod č. 669933669936.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka