Skrutkovač na elektroniku pre skrutky Phillips ESD 0

Č. pol.: 669905 0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 1550 PH ESD Micro
Veľkosť krížovej drážky 0
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
pre skrutky s ⌀ do 2 mm
Dĺžka čepele 60 mm
Celková dĺžka 157 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 669905 0
EAN/GTIN 4013288039125
Číslo výrobcu 05030111001

Popis

Prevedenie:

Ergonomická viaczložková rukoväť s otočným uzáverom.
Čepeľ vyrobená z vysoko kvalitnej nástrojovej ocele, matne chrómovaný povrch, čierny hrot.
Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, kompatibilné s ESD.

Použitie:

Na prácu na elektrických dieloch v oblastiach ohrozených elektrostatickou energiou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka