Plochý skrutkovač pre elektroniku Typ micro, ESD 1,5

Č. pol.: 669900 1,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
187 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 1578 A ESD Micro
Šírka čepele b 1,5 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Hrúbka čepelí a 0,23 mm
Dĺžka čepele 40 mm
Celková dĺžka 137 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 669900 1,5
EAN/GTIN 4013288191410
Číslo výrobcu 05030101001

Popis

Prevedenie:

Ergonomická viaczložková rukoväť s otočným uzáverom.
Čepeľ vyrobená z vysoko kvalitnej nástrojovej ocele, matne chrómovaný povrch, čierny hrot.
Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, kompatibilné s ESD.

Použitie:

Na prácu na elektrických dieloch v oblastiach ohrozených elektrostatickou energiou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka