Zkušební světlo automobilu

Č. pol.: 6698570
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skúšačka napätia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6698570
EAN/GTIN 4010886669853
Číslo výrobcu 6698570
Číslo L L60160 2997

Popis

Popis:

Pro napětí 6-24 V
Masivní mosazné provedení
S kabelem a krokosvorkou

Charakteristika:

  • Konstrukce: S kabelem a krokosvorkou
  • Celková délka [mm]: 125 mm
  • Materiál: Mosaz
  • Rozsah měření [Volt]: 6-24
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Baterie jsou součástí dodávky: bez
  • Jednorázový test s napětím 10 000 V AC: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka