Nůž na kabely VDE s hákovým ostřím

Č. pol.: 6698490
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Káblový nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6698490
EAN/GTIN 4010886669846
Číslo výrobcu 6698490
Číslo L L60160 4456

Popis

Popis:

K řezání a odizolování kabelů ve vlhkých prostorách
Čepel z kalené oceli
S ochranným krytem čepele
Tvrdá plastová rukojeť
VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900.

Charakteristika:

  • Konstrukce: VDE s izolací do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, s ochranným krytem čepele
  • Celková délka [mm]: 203 mm
  • Materiál rukojeti: Plast
  • Délka čepele: 40 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Použití/aplikace: K dělení a odizolování kabelů pro mokré prostory
  • 1000 V izolovaný: ano
  • Výsuvný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: ano

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka