Čepeľ pre skrutky Pozidriv 1

Č. pol.: 669608 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť krížovej drážky PZ0/PZ1
    ⌀ čepelí 3,5 mm
    Celková dĺžka 120 mm
    Výstupný profil Skrutkovač Pozidriv
    obojstranný oter Áno
    Druh produktu Skrutkovač – násada

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 669608 1
    EAN/GTIN 7610733269525
    Číslo výrobcu 53PZ.0-1-120

    Popis

    Vhodné pro:

    Sortiment presných skrutkovačov č. 669600 a 669610, sortiment krútiaceho momentu č. 659912 50 a 659919.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka