Čepeľ pre skrutky s drážkou Phillips 2

Č. pol.: 669605 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele 2,5 mm
Veľkosť krížovej drážky 0
⌀ čepelí 3,5 mm
Celková dĺžka 120 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Plochý skrutkovač
obojstranný oter Áno
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 669605 2
EAN/GTIN 7610733269501
Číslo výrobcu Spachtel 50mm

Popis

Vhodné pro:

Sortiment presných skrutkovačov č. 669600 a 669610, sortiment krútiaceho momentu č. 659912 50 a 659919.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka