Uhlový skrutkovač pre skrutky Phillips 2

Č. pol.: 669400 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
146 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť krížovej drážky 2
pre skrutky s ⌀ 3,1 mm - 5,2 mm
Celková dĺžka 125 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 669400 2
EAN/GTIN 7610733004348
Číslo výrobcu PB 605.2

Popis

Prevedenie:

Čeľuste zalomené v uhle 90°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools, poniklovaný a chrómovaný povrch. Čierne hroty. Ryhovaná stopka pre spoľahlivé držanie v mokrom alebo olejovom prostredí. Rezné hrany sú navzájom posunuté o 45°. Pre skrutky s krížovou hlavou Phillips.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka