Plochý elektrikársky skrutkovač Pozidriv, so zníženým ⌀ čepele, s rukoväťou Kraftform plne izolovaný 2

Č. pol.: 668720 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 165 iS
    Veľkosť krížovej drážky 2
    Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
    pre skrutky s ⌀ 3,1 − 5,2 mm
    Dĺžka čepele 100 mm
    Celková dĺžka 205 mm
    Výstupný profil Skrutkovač Pozidriv
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 668720 2
    EAN/GTIN 4013288160249
    Číslo výrobcu 05006461001

    Popis

    Prevedenie:

    Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.
    Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.
    Čepeľ z vysokolegovanej špeciálnej ocele so zinkovo-fosfátovanou reznou hranou.
    Zmenšený ⌀ čepele s integrovanou ochrannou izoláciou pre nízko položené skrutkové a pružinové prvky (⌀ čepele = ⌀ izolácie v prednej časti čepele).

    Použitie:

    Na prácu pod napätím do 1000 V.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka