• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Súprava plochých elektrikárskych skrutkovačov Phillips plne izolované podľa VDE, Počet skrutkovačov: 3

Č. pol.: 668641 3
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
173 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet skrutkovačov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet skrutkovačov 3
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 668641 3
EAN/GTIN 4062406059842
Číslo výrobcu 668641 3
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.
Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.
Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným krútiacim momentom a pohodlnou zónou uchopenia, čepeľ z vysokolegovanej nástrojovej ocele.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Rozsah dodávky:

1 skrutkovač Č. 668631: Veľ. 1; 2; 3