{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 162 i PH VDE | |
Veľkosť krížovej drážky | 4 | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
pre skrutky s ⌀ | 7,3 − 12,7 mm | |
Dĺžka čepele | 200 mm | |
Celková dĺžka | 312 mm | |
Hrot čepelí | čierna | |
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 668600 4 | |
EAN/GTIN | 4013288027818 | |
Číslo výrobcu | 05006158001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou Kraftform plne izolovaný 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
19,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | Skrutkovač na skrutky Phillips |
pre skrutky s ⌀ | 7,3 − 12,7 | 7,3 − 12,7 |
Celková dĺžka | 312 | 320 |
Dĺžka čepele | 200 | 200 |
Veľkosť krížovej drážky | 4 | 4 |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |