Skrutkovač pre skrutky Pozidriv, krátky 1

Č. pol.: 668476 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť krížovej drážky 1
pre skrutky s ⌀ 2,1 - 3 mm
Dĺžka čepele 25 mm
Celková dĺžka 82 mm
Výstupný profil Skrutkovač Pozidriv
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 668476 1
EAN/GTIN 4045197951687

Popis

Prevedenie:

Viaczložková silová rukoväť. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, chrómovaný povrch. Chrómované vrchné hroty na optimálnu ochranu proti korózii.