Skrutkovač pre skrutky Phillips, s drevenou rukoväťou 1

Č. pol.: 668450 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť krížovej drážky 1
    pre skrutky s ⌀ 2,1 − 3 mm
    Dĺžka čepele 80 mm
    Celková dĺžka 177 mm
    Šesťhran pre kľúčové pomôcky 8 mm
    Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 668450 1
    EAN/GTIN 4045197372437
    Číslo výrobcu 668450 1

    Popis

    Prevedenie:

    Rukoväť z lakovaného bukového dreva, s koženou koncovkou. Čepeľ priebežná až po koniec rukoväti. Čepeľ vyrobená z chróm-vanádiovej ocele, kalená, so šesťhranným nadstavcom na pomocný kľúč, lesklý poniklovaný povrch.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka