Plochý elektrikársky skrutkovač pre kombinované skrutky, Classic plne izolovaný 2

Č. pol.: 668390 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
634 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Classic VDE
Veľkosť profilu 2
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Profil Pozidriv - zárez 2 − 1,0×6
Dĺžka čepele 100 mm
Celková dĺžka 205 mm
Výstupný profil Skrutkovač s kombinovaným profilom Pozidriv/drážka
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 668390 2
EAN/GTIN 7610733205691
Číslo výrobcu 5180.2-10

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.
Štíhla rukoväť s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vďaka špeciálnej štruktúre povrchu sa rukoväť nešmýka s mokrými a mastnými rukami.
Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.
Unášací hrot skrutkovača s kombinovaným profilom sa dokonale hodí do skrutiek PlusMinus (kombinácia Pozidriv/drážka), ktoré sa používajú najmä v elektroinštalačných komponentoch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.