{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Classic VDE | |
Veľkosť krížovej drážky | 2 | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
pre skrutky s ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celková dĺžka | 205 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 668382 2 | |
EAN/GTIN | 7610733278428 | |
Číslo výrobcu | 5192.SL 2-100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plochý elektrikársky skrutkovač Pozidriv, Classic plne izolovaný 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
15,70 €
13,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním
5,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv | Skrutkovač Pozidriv |
pre skrutky s ⌀ | 3,1 − 5,2 | 3,1 − 5,2 |
Celková dĺžka | 205 | 207 |
Dĺžka čepele | 100 | 100 |
Veľkosť krížovej drážky | 2 | 2 |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |