{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Classic VDE | |
Veľkosť krížovej drážky | 3 | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
pre skrutky s ⌀ | 5,3 − 7,2 mm | |
Dĺžka čepele | 150 mm | |
Celková dĺžka | 270 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 668370 3 | |
EAN/GTIN | 7610733064434 | |
Číslo výrobcu | 5190.3-150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips, Classic plne izolovaný 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
489 kus/y s okamžitým dodaním
14,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
299 kus/y s okamžitým dodaním
8,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | Skrutkovač na skrutky Phillips |
pre skrutky s ⌀ | 5,3 − 7,2 | 5,3 − 7,2 |
Celková dĺžka | 270 | 270 |
Dĺžka čepele | 150 | 150 |
Veľkosť krížovej drážky | 3 | 3 |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |