Súprava skrutkovačov „Stainless“ pre skrutky Pozidriv, s čepeľou z ušľachtilej ocele 1

Č. pol.: 668290 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 3355 PZ
    Veľkosť krížovej drážky 1
    Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
    pre skrutky s ⌀ 2,1 − 3 mm
    Dĺžka čepele 80 mm
    Celková dĺžka 178 mm
    Výstupný profil Skrutkovač Pozidriv
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 668290 1
    EAN/GTIN 4013288107442
    Číslo výrobcu 05032031001

    Popis

    Prevedenie:

    Rukoväť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto je šetrná k ruke a ramenu.
    Čepeľ Wera Lasertip z nehrdzavejúcej ocele s unášacím hrotom microrauer (od veľkosti 1).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka