Giravite per viti a croce Phillips, con impugnatura “multicraft” 3

Č. pol.: 668100 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria multicraft
Veľkosť krížovej drážky 3
pre skrutky s ⌀ 5,3 − 7,2 mm
Dĺžka čepele 150 mm
Celková dĺžka 270 mm
Šesťhran pre kľúčové pomôcky 13 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 668100 3
EAN/GTIN 7610733086658
Číslo výrobcu 6193.3-150

Popis

Esecuzione:

Impugnatura robusta “multicraft” in plastica trasparente e resistente agli urti (senza cadmio), a presa particolarmente sicura anche con le mani sporche di olio. Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
Con esagono di manovra.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.