3K-Nástrčný klíč, , TORX s kolíkem T20

Č. pol.: 6678110
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6678110
EAN/GTIN 4010886806838
Číslo výrobcu 6678110
Číslo L L60160 93

Popis

Popis:

Tříkomponentní rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Označení tvaru pohonu na konci rukojeti
Čepel z molybden-vanadiové oceli, tepelně zpracovaná.

Charakteristika:

  • Výstupní velikost TX (uvnitř): T20
  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Tvar čepele: Kulatý
  • Pro šrouby velikosti: M4 - M5
  • Celková délka [mm]: 185 mm
  • Materiál rukojeti: 3K
  • Délka čepele: 100 mm
  • Materiál: Molybden-vanadová ocel
  • Šířka napříč plochami Torx [mm]: 3,86
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: ano
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: bez
  • Dostupná rukojeť: bez
  • Izolované: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Chráněno proti korozi: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka