Skrutkovač na skrutky Pozidriv, s rukoväťou Kraftform plne izolovaný 0

Č. pol.: 667800 0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť krížovej drážky 0
pre skrutky s ⌀ do 2 mm
Dĺžka čepele 60 mm
Celková dĺžka 141 mm
Výstupný profil Skrutkovač Pozidriv
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 667800 0
EAN/GTIN 4013288102218
Číslo výrobcu 05002850002

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno. Čepeľ zo špeciálnej ocele s vysokou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou; hroty potiahnuté diamantom. Povrch nikromaticky chrómovaný.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka