Skrutkovač pre skrutky Phillips, krátky, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene 2

Č. pol.: 667722 2
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Chróm-vanadiová oceľ
pre skrutky s ⌀ 3,1 − 5,2 mm
Dĺžka čepele 35 mm
Celková dĺžka 90 mm
Hrot čepelí čierna
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Prevedenie stopky oblé
Úderová koncovka nie
Materiál rukoväti dvojzložkový haptoprén
Povrch poniklovaný, chrómovaný
Ovládací šesťhran nie
krátky skrutkovač áno
skrátený ⌀ čepelí vpredu nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 667722 2
EAN/GTIN 4067263013730
Číslo výrobcu 667722 2

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprenea nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka