Sada skrutkovačov pre skrutky Pozidriv, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrip 3

Č. pol.: 667697 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria SwissGrip
    Veľkosť krížovej drážky 3
    pre skrutky s ⌀ 5,3 − 7,2 mm
    Dĺžka čepele 150 mm
    Celková dĺžka 270 mm
    Výstupný profil Skrutkovač Pozidriv
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 667697 3
    EAN/GTIN 7610733252879
    Číslo výrobcu 8192.3-150 BL

    Popis

    Prevedenie:

    Silová rukoväť SwissGrip s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vysoké krútiace momenty možno prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.
    Rukoväti s farebným kódovaním „Rainbow“ na rýchle nájdenie správnej veľkosti výstupu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka