Súprava skrutkovačov pre Pozidriv, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrip 1

Č. pol.: 667695 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
283 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria SwissGrip
    Veľkosť krížovej drážky 1
    pre skrutky s ⌀ 2,1 − 3 mm
    Dĺžka čepele 80 mm
    Celková dĺžka 175 mm
    Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 667695 1
    EAN/GTIN 7610733249749
    Číslo výrobcu 8190.1-80 YG

    Popis

    Prevedenie:

    Silová rukoväť SwissGrip s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vysoké krútiace momenty možno prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.
    Rukoväti s farebným kódovaním „Rainbow“ na rýchle nájdenie správnej veľkosti výstupu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka