{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SwissGrip ESD | |
Veľkosť krížovej drážky | 2 | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
pre skrutky s ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celková dĺžka | 205 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv | |
Materiál rukoväti | nárazuvzdorný polypropylén | |
Povrch | niklovaný a chrómovaný | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 667687 2 | |
EAN/GTIN | 7610733256068 | |
Číslo výrobcu | 8192.2-100 ESD |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sada skrutkovačov pre skrutky Pozidriv, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrip ESD, Veľkosť krížovej drážky: 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
13,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
296 kus/y s okamžitým dodaním
5,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv | Skrutkovač Pozidriv |
pre skrutky s ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 − 5,2 mm |
Celková dĺžka | 205 mm | 207 mm |
Dĺžka čepele | 100 mm | 100 mm |
Veľkosť krížovej drážky | 2 | 2 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |