Pojistný kolík d 6 mm

Č. pol.: 6676840
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Poistný kolík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6676840
EAN/GTIN 4010886667682
Číslo výrobcu 6676840

Popis

Popis:

Bezpečnostní kolík d 6 mm

Charakteristika:

  • průměr 1 [mm]: 6,0
  • Celková délka [mm]: 75 mm
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka