Súprava skrutkovačov na elektroniku Typ micro 25

Č. pol.: 667170 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet skrutkovačov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Kraftform Micro Big Pack 1
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; skrutkovač na skrutky TORX®; skrutkovač na skrutky TORX-PLUS®; 6-hranný skrutkovač; Plochý skrutkovač; skrutkovač na skrutky Microstix®; 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 667170 25
EAN/GTIN 4013288209580
Číslo výrobcu 05134000001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť s otočným strediacim uzáverom a rýchlootáčacou zónou. Čepeľ zo špeciálnej ocele.
„Big Pack“ 25 dielny v technickej skladacej taške.

Rozsah dodávky:

25-dielne v praktickej textilnej skladacej taške.
Po 1 skrutkovači pre Phillips veľ. 000; 00; 0.
Po 1 skrutkovači pre Torx® veľ. TX1; TX3.
Po 1 skrutkovači Torx® s pridržiavacou funkciou veľ. TX5; TX6; TX7; TX8; TX10.
1 skrutkovač pre TorxPlus® veľ. 1IPR.
Po 1 skrutkovači pre vnútorný šesťhran č. 627470 veľ. 0,9; 1,3; 1,5; 2.
Po 1 skrutkovači pre drážku č. 1,0; 1,8; 2,0; 2,5; 2,5; 3,0.
Po 1 skrutkovači s nástrčným kľúčom pre vonkajší šesťhran veľ. 4; 5,5.
1 skrutkovač na Microstix®, veľ. m × 40 mm.
1 vyhadzovač 3.5 × 50 mm.

Poznámka:

25-dielna súprava ESD „Big Pack“ dostupná v našom obchode pod č. 669924 veľ. 25.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka