Drápkový klíč 36 mm

Č. pol.: 6671020
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6671020
EAN/GTIN 4010886667101
Číslo výrobcu 6671020
Číslo L L60160 2054

Popis

Popis:

Šikmý klíč pro práci v těžko přístupných místech
Vanadiová ocel 31CrV3, pochromovaná
Č. 3114 = dodává se bez čepu
Č. DS 3114 = dodává se s čepem 26 D

Charakteristika:

  • 26 D: 18
  • Ø otvoru [mm]: 19 mm
  • Drážka Ø 1: 18,00 mm
  • průměr 1 [mm]: 19,0
  • Celková délka [mm]: 315 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 68,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 12,8 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Dřík-Ø: 31,5 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 36
  • Použití/aplikace: Pro práci v těžko přístupných místech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka