• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Súprava elektrikárskych skrutkovačov, 6-dielna pre Schlitz a Phillips, plne izolované podľa VDE, Počet skrutkovačov: 4/2

Č. pol.: 667070 4/2
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet skrutkovačov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Classic VDE
Počet skrutkovačov 6
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil Plochý skrutkovač; Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 667070 4/2
EAN/GTIN 7610733204557
Číslo výrobcu 5147.

Popis

Prevedenie:

Úzka rukoväť s elastomérovým plášťom šetrným k pokožke a jadrom z nárazuvzdorného polypropylénu. Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Rozsah dodávky:

Po 1 skrutkovači pre drážku č. 663000 veľ. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Po 1 skrutkovači pre Phillips č. 668370 veľ. 1 a 2.
1 držiak č. 667077 veľ. M.