Drápkový klíč 22 mm

Č. pol.: 6670560
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6670560
    EAN/GTIN 4010886667057
    Číslo výrobcu 6670560
    Číslo L L60160 2574

    Popis

    Popis:

    Šikmý klíč pro práci v těžko přístupných místech
    Vanadiová ocel 31CrV3, pochromovaná
    Č. 3114 = dodává se bez čepu
    Č. DS 3114 = dodává se s čepem 26 D

    Charakteristika:

    • 26 D: 12
    • Ø otvoru [mm]: 12,5 mm
    • Drážka Ø 1: 12,00 mm
    • průměr 1 [mm]: 12,5
    • Celková délka [mm]: 200 mm
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 42,0 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 8 mm
    • Materiál: 31CrV3
    • Povrch: pochromované
    • Dřík-Ø: 19,6 mm
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 22
    • Použití/aplikace: Pro práci v těžko přístupných místech
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka