Drápový klíč 17 mm

Č. pol.: 6670210
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6670210
EAN/GTIN 4010886667026
Číslo výrobcu 6670210
Číslo L L60160 3669

Popis

Popis:

Šikmý klíč pro práci v těžko přístupných místech
Vanadiová ocel 31CrV3, pochromovaná
Č. 3114 = dodává se bez čepu
Č. DS 3114 = dodává se s čepem 26 D

Charakteristika:

  • 26 D: 10
  • Ø otvoru [mm]: 11 mm
  • Drážka Ø 1: 10,00 mm
  • průměr 1 [mm]: 10,5
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 33,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 6 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Dřík-Ø: 16,8 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 17
  • Použití/aplikace: Pro práci v těžko přístupných místech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka