Súprava elektrikárskych skrutkovačov, 6-dielna Pre Schlitz a Phillips, SLIM čepeľ, plne izolované 4/2

Č. pol.: 666986 4/2
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
790 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet skrutkovačov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet skrutkovačov 6
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil Plochý skrutkovač; Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 666986 4/2
EAN/GTIN 4067263116462
Číslo výrobcu 666986 4/2

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprenea nárazuvzdorným plastovým jadrom. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele´, plne izolované do 1000 V podľa DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
S čepeľou SLIM = znížený priemer čepele a izolácie pre hlboko položené skrutkové a pružinové prvky (⌀ izolácie = ⌀ čepele).

Rozsah dodávky:

Po 1 skrutkovači pre drážku č. 662902 veľ. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Po 1 skrutkovači pre Phillips č. 668902 veľ. 1 a 2.