Lamelový kotouč 75 mm 28N přímá za 40 Q ocel/nerezová ocel

Č. pol.: 666276
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 666276
EAN/GTIN 9003176662769
Číslo výrobcu 666276
Číslo L L50140 1302

Popis

Popis:

STANDARDNÍ RYCHLÁ VÝMĚNA MINIDISCS je vhodná pro obrábění oceli a nerezové oceli. Tyto nástroje lze použít v široké škále aplikací, zejména v těžko přístupných oblastech. Profitujte z našich jednoduchých, rychle se měnových designových disků, které lze použít bez nutnosti použití montážního nástroje.

Charakteristika:

  • Tvar: 28N MINIDISC
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: ZA 40 Q- B.
  • Průměr: 75 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Rychlý upínací systém pro rychlou a pohodlnou výměnu nástrojů
  • Záznam typu R.

Použitie:

  • Pro obrábění a zušlechťování těžko přístupných ploch na oceli a nerezové oceli s miniúhlovými bruskami

Odporúčanie:

  • Velikost zrna 40/60 pro maximální odstranění
  • Velikost zrna 80/120 pro dokončování

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka