Štípací kleště L.180 mm hlava leštěné rukojeti černě lakované

Č. pol.: 66611180
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
    Druh produktu Štiepacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 66611180
    EAN/GTIN 4018754039470
    Číslo výrobcu 66611180
    Číslo L L60010 2837

    Popis

    Popis:

    • DIN ISO 9243
    • Speciální ocel
    • zápustkově kované
    • kalené v olejové lázni

    Charakteristika:

    • Hlava: poliert
    • Rukojeti: černě lakovaný
    • Délka [mm): 180 mm
    • Hmotnost: 322 g
    • Šířka mm (b): 50 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka