Štípací kleště L.250 mm hlava leštěné rukojeti černě lakované

Č. pol.: 66601250
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
    Druh produktu Štiepacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 66601250
    EAN/GTIN 4018754039456
    Číslo výrobcu 66601250
    Číslo L L60010 2217

    Popis

    Popis:

    • DIN ISO 9242
    • Omezení úhlu otevření pro zavírání jednou rukou (DBGM)
    • Nízká řezná síla díky optimální geometrii řezání
    • Indukčně kalené řezné hrany pro vysokou odolnost proti opotřebení
    • Speciální ocel
    • zápustkově kované
    • kalené v olejové lázni

    Charakteristika:

    • Hlava: poliert
    • Rukojeti: černě lakovaný
    • Délka [mm): 250 mm
    • Hmotnost: 390 g
    • Šířka mm (b): 50 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka