Nástrčný klíč s univerzálním kloubem 1″

Č. pol.: 6658350
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Kardanový kĺb

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6658350
EAN/GTIN 4010886665831
Číslo výrobcu 6658350
Číslo L L60160 3771
Výrobca GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Se čtyřhranným pohonem podle DIN 3121, ISO 1174, tvar F a H
GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátová

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 25,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1″
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 25 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1″
  • Celková délka [mm]: 140 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka