Popis:
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým rýhováním
Chromovaný
S nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli, leštěný
Hrot podle DIN ISO 8764-1 PH
Charakteristika:
- Velikost výstupu Křížové vybrání (PH): 4
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
- Délka vložky: 60,0 mm
- Vložení-Ø Pohon: 23 mm
- Celková délka [mm]: 60 mm
- Materiál: Vanadová ocel
- Povrch: pochromované
- Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
- Středová délka: 22,0 mm
- Kalení výstupního hrotu: leštěná
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez