Popis:
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kuličkovou záchytnou drážkou
Ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým rýhováním
Chromovaný
S zalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli, mangan-fosfátovaný
Řezná hrana podle DIN ISO 2380-1, forma B.
Charakteristika:
- Velikost výstupní štěrbiny: 16,0
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
- Vložení-Ø Pohon: 28 mm
- Celková délka [mm]: 60 mm
- Tloušťka čepele: 2,5 mm
- Materiál: Vanadová ocel
- Povrch: pochromované
- Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
- Středová délka: 20,0 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez