Vytahovák šroubů 1/2″

Č. pol.: 6654440
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vyťahovák skrutiek

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6654440
    EAN/GTIN 4010886665442
    Číslo výrobcu 6654440
    Číslo L L60160 1872

    Popis

    Popis:

    Vhodné zejména pro uvolňování zaseknutých šroubů údery kladivem
    Nastavitelné pro pravotočivé i levotočivé otáčení
    1/2″ čtyřhran pro bity elektrického Nástrčný klíču
    Manganově fosfátované.

    Charakteristika:

    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
    • průměr 1 [mm]: 34,0
    • Celková délka [mm]: 123 mm
    • Povrch: mangan-fosfátovaný
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka