Jednopólová fázová skúškačka 3

Č. pol.: 665050 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 645 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele 3 mm
Dĺžka čepele 60 mm
Celková dĺžka 145 mm
Kontrolná oblasť 120 V - 250 V
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Clip-on Áno
Druh produktu Skúšačka napätia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 665050 3
EAN/GTIN 4016133452001

Popis

Prevedenie:

Plastová rukoväť s izolovanou čepeľou skrutkovača a prvkom clip-on.
Jednoduché vyhotovenie, veľ. 3,5 bez prvku clip-on. Skúšobný rozsah 120 − 250 V.

Poznámka:

Tieto skúšačky napätia spĺňajú bezpečnostné predpisy podľa VDE 0680/6. Žiarovky preto nie je možné vymeniť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka