Dělicí kotouč 350x3,5x25,4 mm rovný A24O PREMIUM nerezová ocel

Č. pol.: 66491
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 66491
EAN/GTIN 9003170664912
Číslo výrobcu 66491

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ řezací kotouč pro nerezovou ocel zaručuje nejbezpečnější separaci všech obrobků na stacionárních strojích – bez ohledu na průměr. Tento produkt je určen pro obrábění široké škály vlastností nerezové oceli a je ideální pro stacionární řezání při pojezdu a odřezávání obrobků s velkými průřezy, pevným materiálem a profily. S tímto výrobkem je zaručena nejvyšší životnost a jedinečná řezná hrana, což je v neposlední řadě díky našemu speciálnímu lisovací procesu Tyrolit a drsným bočním povrchům řezacího kotouče. Tím se snižuje boční tření a eliminuje se počáteční barva obrobku. Vysoká chemická čistota produktu také zabraňuje korozi, což z kotouče dělá dokonalého partnera pro obrábění nerezové oceli.

Charakteristika:

  • Tvar: 41F rovná čepel, tkanina v.
  • Velikost zrna: 30
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A24O-BFP INOX
  • Rozměr (D x D x H x H): 350 x 3,5 x 25,4 mm
  • Průměr: 350 mm
  • Tloušťka: 3,5 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Nástroj pro: Stacionární řezačky

Výhoda:

  • Obzvláště hrubé boční plochy díky speciálnímu lisovací procesu - tedy nízké boční tření a žádné otěru na obrobku
  • Výrobek nabízí nejvyšší efektivitu řezání a životnost
  • Chemická čistota produktu zabraňuje tvorbě koroze a vede tak k nejlepším výsledkům na nerezové oceli

Použitie:

  • Pro obrábění různých vlastností nerezové oceli
  • Pro řezání obrobků s velkým průřezem, pevným materiálem a profily
  • Ideální pro použití na stacionárních řezacích strojích při pojezdu a odstřihování

Odporúčanie:

  • Max. Dodržujte povolenou obvodovou rychlost (80 m /s nebo 100 m /s )

Speciální funkce:
  • Vhodné pro obrobky s velkými průřezy
  • Vysoká účinnost řezání a odolnost
  • Nejvyšší chemická čistota

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.